Motion
08008
Tornillo o perno para hombro, diámetro de rosca: #10, diámetro de hombro: 1/4", longitud de hombro: 3/4"
Artículo MI #01530110
No. Fabricante 08008
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno para hombro, diámetro de rosca: #10, diámetro de hombro: 1/4", longitud de hombro: 3/4"
Artículo MI #01530110
No. Fabricante 08008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.188 pulg.
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    #10
  • Longitud de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO SH 08008 1/4 X 3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo