Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.438 pulg.
- Altura del cabezal0.219 pulg.
- Diámetro del hombro5/16 pulg.
- Longitud del hombro1 pulg.
- Diámetro de la rosca1/4 pulg.
- Longitud de la rosca0.438 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesAjuste de clase 3A
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
08024 TORNILLO 5/16X1 HOMBRO