Motion
08042
Tornillo o perno para hombro, diámetro de rosca: 5/16", diámetro de hombro: 3/8", longitud de hombro: 1"
Artículo MI #01530127
No. Fabricante 08042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo o perno para hombro, diámetro de rosca: 5/16", diámetro de hombro: 3/8", longitud de hombro: 1"
Artículo MI #01530127
No. Fabricante 08042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.562 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    1 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
08042 TORNILLO 3/8X1 HOMBRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo