Motion
32220
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 1/2-13 pulg. Tamaño de rosca, 50 por paquete
Artículo MI #01530417
No. Fabricante 32220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 1/2-13 pulg. Tamaño de rosca, 50 por paquete
Artículo MI #01530417
No. Fabricante 32220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipo de punto
    Copa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE SS 32220 1/2-13 X 7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo