Motion
60036
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #8-32, Longitud: 5/8", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530731
No. Fabricante 60036
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #8-32, Longitud: 5/8", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530731
No. Fabricante 60036

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #8
  • Tamaño de la unidad
    3/32 pulg.
  • Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
60036 #8-32 X 5/8 TORNILLO FHC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo