Motion
60052
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #10-24, Longitud: 1-1/4", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530739
No. Fabricante 60052
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #10-24, Longitud: 1-1/4", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530739
No. Fabricante 60052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #10
  • Tamaño de la unidad
    1/8 pulg.
  • Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
60052 FHCS 10-24X1-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo