Motion
60092
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 5/16-18", Longitud: 2-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530759
No. Fabricante 60092
Precio1.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 5/16-18", Longitud: 2-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530759
No. Fabricante 60092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/16 pulg.
  • Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
60092 FHCS 5/16-18X2-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"