Motion
60122
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 7/16-14", Longitud: 1-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530774
No. Fabricante 60122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 7/16-14", Longitud: 1-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01530774
No. Fabricante 60122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
60122 7/16-14 X 1-1/2 TORNILLO FHC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"