Motion
61044
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-24", Longitud: 1", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01530817
No. Fabricante 61044
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-24", Longitud: 1", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01530817
No. Fabricante 61044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    7/32 pulg.
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa

Descripción general

Descripción del fabricante
61044 3/8-24 X 1 TORNILLO FHC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo