Motion
72176
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-16", Longitud: 3-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531012
No. Fabricante 72176
Precio1.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-16", Longitud: 3-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531012
No. Fabricante 72176

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    5/16 pulg.
  • Longitud  
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO SHC 72176 3/8-16 X 3-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo