Motion
72412
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1-1/4 - 7", Longitud: 6", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531131
No. Fabricante 72412
Precio59.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1-1/4 - 7", Longitud: 6", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531131
No. Fabricante 72412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    7/8 pulg.
  • Longitud  
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificaciones
    ASME B18.3, ASTM A574, ajuste de clase 2A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO SHC 72412 1-1/4-7 X 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno