Motion
73048
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #10-32, Longitud: 1-1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01531168
No. Fabricante 73048
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #10-32, Longitud: 1-1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01531168
No. Fabricante 73048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #10
  • Tamaño de la unidad
    5/32 pulg.
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa

Descripción general

Descripción del fabricante
73048 SHCS 10-32X1-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo