Motion
73074
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/4-28", Longitud: 2-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01531181
No. Fabricante 73074
Precio0.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/4-28", Longitud: 2-1/4", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01531181
No. Fabricante 73074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/16 pulg.
  • Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO SHC 73074 1/4-28 X 2-1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo