Motion
73142
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/2-20", Longitud: 2-1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01531216
No. Fabricante 73142
Precio1.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/2-20", Longitud: 2-1/2", Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01531216
No. Fabricante 73142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO SHC 73142 1/2-20 X 2-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo