Motion
76068
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M4x0.7, Longitud: 15mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531250
No. Fabricante 76068
Precio0.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M4x0.7, Longitud: 15mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531250
No. Fabricante 76068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    4 mm
  • Tamaño de la unidad
    3 mm
  • Longitud  
    15 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ISO 4762, ISO 898-1, ISO Roscas métricas según ANSI B1.13M
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
76068 M4-.70 X 15 TORNILLO SHC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno