Especificaciones
Dimensions
- Diámetro5 mm
- Tamaño de la unidad4 mm
- Longitud12 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Details
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesISO 4762, ISO 898-1, ISO Roscas métricas según ANSI B1.13M
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
76112 M5-.80 X 12 TORNILLO SHC