Motion
76328
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M10x1.5, Longitud: 60mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531341
No. Fabricante 76328
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M10x1.5, Longitud: 60mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531341
No. Fabricante 76328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    10 mm
  • Tamaño de la unidad
    8 mm
  • Longitud  
    60 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    ISO 4762, ISO 898-1, ISO Roscas métricas según ANSI B1.13M
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
76328 TORNILLO SHC M10-1.50 X 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"