Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro10 mm
- Tamaño de la unidad8 mm
- Longitud130 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete50
- EspecificacionesISO 4762, ISO 898-1, ISO Roscas métricas según ANSI B1.13M
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca