Motion
76372
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M12x1.75, Longitud: 40mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531355
No. Fabricante 76372
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M12x1.75, Longitud: 40mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531355
No. Fabricante 76372

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la unidad
    10 mm
  • Longitud  
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    ISO 4762, ISO 898-1, ISO Roscas métricas según ANSI B1.13M
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
76372 TORNILLO SHC M12-1.75 X 40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo