Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro30 mm
- Tamaño de la unidad22 mm
- Longitud90 mm
- Tamaño de la roscaM30x3.5 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- EspecificacionesANSI B1.13M, ISO 4762, ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca