Motion
86035
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M6x1, Longitud: 25mm, Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531572
No. Fabricante 86035
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M6x1, Longitud: 25mm, Cabeza de botón, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531572
No. Fabricante 86035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    6 mm
  • Tamaño de la unidad
    4 mm
  • Longitud  
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ANSI B1.13M, ISO 7380
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
86035 TORNILLO SBHC M6-1.00 X 25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo