Motion
87056
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M5x0.8, Longitud: 10mm, Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531626
No. Fabricante 87056
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M5x0.8, Longitud: 10mm, Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531626
No. Fabricante 87056

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    5 mm
  • Tamaño de la unidad
    3 mm
  • Longitud  
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ANSI B1.13M, ISO 10642
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
87056 M5-.80 X 10 TORNILLO FHC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo