Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro6 mm
- Tamaño de la unidad4 mm
- Longitud20 mm
- Tamaño de la roscaM6x1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesANSI B1.13M, ISO 10642
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca