Motion
87188
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M12x1.75, Longitud: 30mm, Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531668
No. Fabricante 87188
Precio1.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M12x1.75, Longitud: 30mm, Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01531668
No. Fabricante 87188

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la unidad
    8 mm
  • Longitud  
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Grado
    Clase 12.9
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ANSI B1.13M, ISO 10642
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
87188 TORNILLO FHC M12-1.75 X 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo