Motion
2244900000

MCGILL
2244900000

Seguidor de leva con ranura en V - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.3125 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #01536984
No. Fabricante 2244900000
Precio234.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2244900000

Seguidor de leva con ranura en V - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.3125 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #01536984
No. Fabricante 2244900000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio234.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de sujeción
    625
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    0.25
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    1.25 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0,6875 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    1320
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VCF 2 1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166111373
  • Material
    Acero de cojinetes, acabado de óxido negro
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1370 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Sello
    Sellado
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (VCF)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166111373
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO VCF 2 1/2
  • Seguidor de leva tipo pasador con ranura en V y diámetro exterior Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good