Motion
RNAO8X15X10-TV

INA (Schaeffler)
RNAO8X15X10-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 15 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01537006
No. Fabricante RNAO8X15X10-TV
Precio33.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNAO8X15X10-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 15 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01537006
No. Fabricante RNAO8X15X10-TV
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
Su precio$33.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO8X15X10-TV tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho total de 10 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de precisión en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    29000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    920 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNAO
  • UPC_NO
    4047643137744

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN RNAO8X15X10-TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo