Motion
P19214M115

TB Woods (RRX)
P19214M115

Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01537038
No. Fabricante P19214M115
Precio3,760.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P19214M115

Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01537038
No. Fabricante P19214M115
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
Su precio$3,760.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.25 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    33.58 pulg.
  • Para ancho de banda
    115 mm
  • Diámetro del cubo
    10.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    33.5800 pulg.
  • Paso
    14 mm
  • Diámetro de paso
    33.686 pulg.
  • Peso
    256.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de Upc del fabricante
    698672590907
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    192
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672590907

Descripción general

Descripción del fabricante
P192-14M-115 M HTD SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo