Motion
42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S

Rexnord (RRX)
42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01537113
No. Fabricante 42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S
Precio4,343.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01537113
No. Fabricante 42-GC6302-02 IDL*35TRGH IMP EQ F/S
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
Precio4,343.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    39-7/16 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    15 (ambos lados) pulg., 15 (centro) pulg.
  • Peso
    92.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210806798

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GC6302-02 IDL 35TRGH IMP EQ F/S
  • 42-C6302 Rodillo de impacto de canalización sellado de fábrica