Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno18.0000 pulg.
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.08 pulg.
- Exterior Diámetro19.5000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso7.9 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónKF180XP0 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Capacidad de carga dinámica radial10028 lbf
- Capacidad de carga estática radial21160 lbf
- SerieKF
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729122816