Motion
02-137466-1
02-137466-1
Artículo MI #01537158
No. Fabricante 02-137466-1
Precio10,077.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137466-1
Artículo MI #01537158
No. Fabricante 02-137466-1
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
Precio10,077.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    4 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    162.2 cm3/r, 80.3 cm3/r
  • Par continuo máximo
    400 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Serie
    4535V
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
4535V50A25-1AA22R BOMBA HIDRÁULICA
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica