Motion
CSK15
Embrague CSK, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 12 lb-pie
Artículo MI #01537985
No. Fabricante CSK15
Precio538.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague CSK, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 12 lb-pie
Artículo MI #01537985
No. Fabricante CSK15
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
Su precio$538.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.59 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    11 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    1665 lb
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Capacidad de par
    14.7 pies-libras
  • UPC_NO
    786582323934

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE CSK 15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"