Motion
2404-06-06-B
2404-06-06-B 6MJ-6MP LATÓN
Artículo MI #01541492
No. Fabricante 2404-06-06-B
Precio15.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2404-06-06-B 6MJ-6MP LATÓN
Artículo MI #01541492
No. Fabricante 2404-06-06-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    3/8 in macho tubo rígido x 3/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    3300 psi
  • Serie
    2404

Descripción general

Descripción del fabricante
2404-06-06-B 6MJ-6MP LATÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno