Motion
6565-12-12
6565-12-12 12FJX-12FJX
Artículo MI #01541514
No. Fabricante 6565-12-12
Precio31.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6565-12-12 12FJX-12FJX
Artículo MI #01541514
No. Fabricante 6565-12-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en hembra JIC 37° Flare x 3/4 en hembra JIC 37° Flare Swivel
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6565

Descripción general

Descripción del fabricante
6565-12-12 12FJX-12FJX

También puede gustarle