Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total2.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.072 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029043673
Descripción general
Descripción del fabricante
SM-5Z EXTREMO DE VARILLA MACHO CON ZERK