Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total2.6875 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.16 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029043796