Motion
SW-8
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20
Artículo MI #01541759
No. Fabricante SW-8
Precio143.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20
Artículo MI #01541759
No. Fabricante SW-8
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
Precio143.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 o
  • Altura total
    2.7810 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.329 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    6660 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    190029044632

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HEMBRA SW-8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo