Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola15.88 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Anchura del cabezal8.75 mm
- Ángulo de desalineación18 o
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.25
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
- Peso0.04 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial14072 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029040337