Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0620 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo12 o
- Ancho del anillo exterior0.5670 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4PH
- Capacidad de carga estática radial29000 lbf
- SerieAWC
- Tipo de cojineteRadial