Motion
MTE-4070-BLBCE
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 2300 rpm rpm, TE (totalmente cerrado)
Artículo MI #01541785
No. Fabricante MTE-4070-BLBCE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servomotor eléctrico CC - Sin escobillas, sin escobillas, 2300 rpm rpm, TE (totalmente cerrado)
Artículo MI #01541785
No. Fabricante MTE-4070-BLBCE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • RPM base
    2300 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tipo de retroalimentación
    Línea del codificador 1000
  • Tipo de montaje de brida
    Brida cuadrada
  • Clase de aislamiento
    H
  • Familia de motores
    Servo
  • Tipo de motor
    M4000
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +155 °C
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2000

Descripción general

Descripción del fabricante
MTE4070-BLBCE

También puede gustarle