Motion
24466
Sello de aceite - Sólido, 2.438 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01542027
No. Fabricante 24466
Precio57.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.438 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01542027
No. Fabricante 24466

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.751 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.438 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    KIT
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311083744
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
24466

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"