Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta2 pulg.
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tamaño del extremo 24 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Peso1.4 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de acopladorAcoplador hembra reductor tipo DA x adaptador macho
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Adaptador
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tipo de extremo 2Adaptador macho
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material356T6 Aluminio
- Clasificación de presión100 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello
- TipoA