Motion
DCP35
Tapón neumático Air Chief - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #01542262
No. Fabricante DCP35
Precio6.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Air Chief - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #01542262
No. Fabricante DCP35
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
Precio6.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18
  • Caudal
    70 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    ARO
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DCP35 CONEXIÓN DE VELOCIDAD DEL AIRE MACHO 3/8

También puede gustarle