Motion
GC610
Manómetro neumático - 1-1/2 pulg. cara, 1/8 NPT
Artículo MI #01542265
No. Fabricante GC610
Precio27.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático - 1-1/2 pulg. cara, 1/8 NPT
Artículo MI #01542265
No. Fabricante GC610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +60 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 °F
  • Graduación de la báscula
    1 psi
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.1 Grado B
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
GC610

También puede gustarle