Motion
GS30-4
Manómetro neumático - 3-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01542286
No. Fabricante GS30-4
Precio41.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático - 3-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #01542286
No. Fabricante GS30-4
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
Precio41.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +30 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 °F
  • Graduación de la báscula
    0.5 psi
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.1 Grado B
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
GS30-4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"