Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro3-1/2 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje inferior
- Rango de presión de funcionamiento0 a +60 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +150 °F
- Graduación de la báscula1 psi
- Estándares cumplidosASME B40.1 Grado B
- Conexión de rosca1/4 NPT