Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.58 lb
Detalles
- AplicaciónSolo para servicio aéreo.
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoMango offset
- Dispositivo de bloqueoBloqueo deslizante
- Página de producto del fabricante
- MaterialBronce
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento50 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Clasificación de presión0 a 125 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoRTFE
- SerieBBV-LV
- Tipo de roscaNPT hembra x NPT hembra
- TipoVálvula de bola
- Material del cuerpo de la válvulaLatón