Motion
SSLBV50SP
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #01542317
No. Fabricante SSLBV50SP
Precio28.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #01542317
No. Fabricante SSLBV50SP
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
Precio28.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Aplicación
    Petróleo | Gas
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    356 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto reducido
  • Clasificación de presión
    1000 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    SSLBV-SP
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 428 °F
  • Tipo de rosca
    NPT hembra x NPT hembra
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
SSLBV50SP