Motion
BRG22215K.C3

DODGE
BRG22215K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01542380
No. Fabricante BRG22215K.C3
Precio532.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22215K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01542380
No. Fabricante BRG22215K.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio532.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    48000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422001
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475150502

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22215KC3 422001

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs