Motion
BRG22228KC3

DODGE
BRG22228KC3

Cojinete de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01542381
No. Fabricante BRG22228KC3
Precio2,290.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22228KC3

Cojinete de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01542381
No. Fabricante BRG22228KC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,290.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    196000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422017
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    236000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475150588

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22228KC3 422017

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good