Motion
M2501-6
Conector de tornillo - Actuador mecánico - Serie 1800 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 6 pulg., capacidad de carga de 1 tonelada
Artículo MI #01542479
No. Fabricante M2501-6
Precio1,670.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de tornillo - Actuador mecánico - Serie 1800 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 6 pulg., capacidad de carga de 1 tonelada
Artículo MI #01542479
No. Fabricante M2501-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,670.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.375 pulg.
  • Diámetro del tornillo de elevación del cable
    3/4 pulg. x 0,200 pulg.
  • Longitud
    10.5 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Configuración
    Traducción vertical
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Placa superior
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Capacidad de carga
    1 tonelada
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Brida/base
  • Tipo de destornillador
    Conector de tornillo
  • Serie
    1800

Descripción general

Descripción del fabricante
M2501-6
  • Posicionamiento preciso en milésimas de pulgada
  • Los modelos autobloqueantes con relaciones de cambio más altas son inherentemente retención de carga
  • Velocidades de elevación uniformes
  • Modelos antivuelco disponibles para capacidades de 1⁄4 a 150 toneladas
  • Modelos de acero inoxidable y métricos disponibles para la mayoría de capacidades

También puede gustarle